Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42464139
Cod. Produttore
42464139
Cod. EAN
8012952172584

Informazioni di prodotto

VOLO 3584 LED 45W CLD GRAF 3000K
La lampada stradale Volo 3584 LED da 45W con temperatura colore 3000K rappresenta un'eccellenza del Made in Italy per l'illuminazione urbana. Realizzata in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che riduce l'esposizione al vento, è dotata di alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e una lunga durata delle sorgenti LED. L'ottica in PMMA ad alta prestazione e il diffusore in vetro temperato assicurano una luce uniforme, con un CRI di 70 e un'efficienza luminosa di 164 lm/W, offrendo comfort visivo e sicurezza. Il corpo verniciato in grafite con trattamento resistente alla corrosione e ai raggi UV garantisce robustezza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. L'apparecchio è protetto contro le sovratensioni secondo la normativa EN 61547, ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, ed è progettato per un montaggio su pali con diametro di 60 mm. La lampada è ideale per l'illuminazione di strade, piste ciclabili, aree pedonali e zone residenziali, contribuendo a rendere gli spazi urbani più sicuri e accoglienti. Descrizione del produttore: Volo - stradale - High Performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

695 mm

altezza/profondità

132 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

45 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 45W 3000K IP66 montaggio palo 60mm