Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42464000
Cod. Produttore
42464000
Cod. EAN
8012952172553

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3584 - Volo
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 27 W
  • Flusso luminoso: 4563 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe II
Il corpo illuminante DS42464000, modello Volo 3584 LED 27W, è una soluzione di alta qualità per l'illuminazione urbana, progettata per garantire efficienza, durata e sicurezza. Realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica studiata per ridurre l'esposizione al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate che assicurano un'ottima dissipazione del calore, mantenendo i LED a temperature ottimali per prestazioni elevate e lunga durata. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento assicura una luce di qualità, stabile e uniforme. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico, oltre a protezioni conformi alla normativa EN 61547 contro fenomeni impulsivi. La sorgente luminosa LED da 27W emette un flusso luminoso di 4563 lumen con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo comfort visivo e sicurezza. La struttura verniciata a polvere con finitura grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è certificato CE ed ENEC, con grado di protezione IP66 e IK09, adatto a temperature ambientali da -30 a +40 °C, e garantito 5 anni. Questo apparecchio è ideale per l'illuminazione di strade, percorsi pedonali, ciclabili e aree residenziali, contribuendo a creare ambienti urbani più sicuri, accoglienti e sostenibili. Descrizione del produttore: Volo - stradale - High Performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

695 mm

altezza/profondità

132 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

27 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

169 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Volo 3584 LED 27W 4563lm IP66 IK09 Stradale Grafite