Descrizione del prodotto
La lampada stradale Volo 3583 LED 35W CLD è un apparecchio di illuminazione urbana caratterizzato da un design essenziale e aerodinamico in alluminio pressofuso, con finitura grafite. Progettata per ridurre l'inquinamento luminoso, integra LED ad alta efficienza con una potenza di 35W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un flusso luminoso di 4474 lumen e un elevato comfort visivo. Il diffusore in vetro temperato e l'ottica in PMMA assicurano resistenza agli urti e alle alte temperature, mentre il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata della sorgente luminosa fino a 100000 ore. L'apparecchio è dotato di protezione contro le sovratensioni, con classe di isolamento II e grado di protezione IP66 e IK09, adatto per ambienti esterni con temperature da -30°C a +40°C. Il fissaggio è previsto per pali di diametro 60 mm con attacco in alluminio pressofuso. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La lampada è ideale per l'illuminazione di strade, piste ciclabili, aree pedonali e residenziali, unendo qualità, sicurezza e sostenibilità in un prodotto Made in Italy con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Volo - rotosimmetrico