Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4246202168
Cod. Produttore
4246202168
Cod. EAN
8012952175844

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Potenza: 13 W LED
  • Flusso luminoso: 1939 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Protezione: IP66, IK09
  • Dimensioni: 560x360x235 mm
  • Classe isolamento: II
  • Serie: Volo
La lampada stradale DS4246202168, modello Volo 3582 LED 13W, è una soluzione di illuminazione urbana progettata per garantire sicurezza, comfort visivo e qualità della luce in ambienti esterni come piste ciclabili, aree pedonali e residenziali. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso dal design aerodinamico che riduce l'esposizione al vento, è dotata di alette di raffreddamento integrate e di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti. La lampada integra LED ad alta efficienza con potenza di 13 W, temperatura colore di 4000 K e flusso luminoso di 1939 lumen, garantendo un'efficienza luminosa di 149 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere le prestazioni e la durata del LED fino a 100000 ore. La verniciatura a polvere, resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, conferisce al prodotto un colore grafite elegante e durevole, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -30 °C a +40 °C. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica di classe C. Il montaggio è previsto su pali con diametro di 60 mm tramite attacco in alluminio pressofuso. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Volo - ciclabile

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

560 mm

altezza/profondità

235 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

13 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 13W 1939lm IP66 per piste ciclabili grafite