Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4246122168
Cod. Produttore
4246122168
Cod. EAN
8012952176803

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 69 W
  • Flusso luminoso: 9418 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Classe isolamento: Classe II
  • Serie: Volo 3581
La lampada stradale DS4246122168, modello Volo 3581 LED 69W, è una soluzione di illuminazione urbana caratterizzata da un design essenziale e aerodinamico, realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità con finitura grafite. Progettata per ridurre l’inquinamento luminoso, integra LED ad alta efficienza con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 9418 lumen, garantendo un’illuminazione uniforme e confortevole per la sicurezza visiva in aree come piste ciclabili, vie urbane e zone residenziali. La struttura comprende un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici, e un’ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, assicurando lunga durata e prestazioni elevate, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La lampada è dotata di connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con rearme automatico e protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547. È adatta a colonne con diametro di 60 mm e garantisce un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con un funzionamento affidabile in un range termico da -30 °C a 40 °C. Questa soluzione di illuminazione Made in Italy unisce materiali di alta qualità, efficienza energetica e design funzionale, rappresentando un prodotto ideale per valorizzare e rendere più sicure e vivibili le aree urbane. Descrizione del produttore: Volo - ciclabile + stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

536 mm

altezza/profondità

235 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

69 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 69W 9418lm IP66 per esterni urbani