Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4246103968
Cod. Produttore
4246103968
Cod. EAN
8012952175813

Informazioni di prodotto

Il prodotto VOLO 3581 LED 35W CLD GRAF. 3000K offre soluzioni avanzate per l’illuminazione pubblica con efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e connettori rapidi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 35W
  • Lunga durata e minori costi di sostituzione
  • Illuminazione efficiente e uniforme a 3000K per sicurezza e comfort visivo
Descrizione del produttore: Volo - ciclabile + stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

536 mm

altezza/profondità

235 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

35 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C