› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

Apparecchio illuminazione LED 35W IP66 IK08 per esterni strada ciclabile

Cod. Rexel DS42461000
Cod. Produttore 42461000
Cod. EAN 8012952152401

Informazioni principali

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore vetro temperato 4mm
  • Potenza: 35W
  • Flusso luminoso: 4411 lm
  • Protezione: IP66, IK08
  • Grado protezione impulsi: 6/10 kV
  • Serie: Volo 3581
  • Temperatura colore: 4000K

Descrizione del prodotto

Il DS42461000 è un apparecchio di illuminazione LED professionale progettato per applicazioni ciclabili e stradali. Il corpo e il telaio sono realizzati in alluminio pressofuso con una forma studiata per minimizzare l'esposizione al vento, garantendo robustezza e durata. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La finitura prevede un ciclo di verniciatura a liquido con pretrattamento superficiale, cataforesi e vernice acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, che assicura elevata protezione contro corrosione e agenti atmosferici. Il sistema ottico utilizza ottiche in PMMA ad alto rendimento, resistenti a temperature elevate e raggi UV, per un'efficace distribuzione luminosa. Dotato di dispositivo di controllo della temperatura interna con ripristino automatico e protezione elettronica dedicata al modulo LED, il prodotto offre affidabilità e sicurezza. La potenza assorbita è di 35 W con un flusso luminoso di circa 4400 lumen e un fattore di potenza superiore a 0,9. La durata del mantenimento del flusso luminoso è garantita fino a 100.000 ore (L80B10). Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, adatto a installazioni su pali di diametro 60 mm tramite attacco rialzato. La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio LED consente di ottimizzare l’efficienza energetica e la resa luminosa in base alle esigenze progettuali. Sono disponibili opzioni per la dimmerazione e sistemi di controllo del flusso luminoso, rendendo questo apparecchio una soluzione flessibile e tecnologicamente avanzata per l’illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Volo - ciclabile + stradale

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

536 mm

altezza/profondità

235 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

35 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Apparecchio illuminazione LED 35W IP66 IK08 per esterni strada ciclabile