Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4246102168
Cod. Produttore
4246102168
Cod. EAN
8012952175806

Informazioni di prodotto

  • Serie: Volo 3581
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 35 W
  • Flusso luminoso: 4631 lm
  • Indice CRI: 70
  • Protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura ambiente: -30 °C / 40 °C
La lampada stradale VOLO 3581 LED da 35W è una soluzione di illuminazione urbana di alta qualità, progettata per garantire efficienza e durata nel tempo. Realizzata in alluminio pressofuso con design aerodinamico a bassa esposizione al vento e alette di raffreddamento integrate, assicura un'ottima dissipazione del calore per mantenere le prestazioni ottimali dei LED. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è stabile alle alte temperature e ai raggi UV. Questa lampada a LED, con temperatura colore di 4000 K e flusso luminoso di 4631 lumen, offre un'illuminazione uniforme e confortevole con un indice di resa cromatica CRI 70 e un flicker molto ridotto, garantendo sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di connettore stagna per un'installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. È adatto per montaggio su colonne da 60 mm di diametro, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, e può operare in un ampio range di temperature da -30 °C a +40 °C. Il colore grafite e il ciclo di verniciatura a polvere poliesterica assicurano resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. La lampada è ideale per l'illuminazione di piste ciclabili, strade, aree pedonali e residenziali, con una potenza assorbita di 35 W e un'efficienza luminosa di 132 lm/W. Prodotto Made in Italy con garanzia di 5 anni, rappresenta una scelta affidabile e sostenibile per valorizzare gli spazi urbani. Descrizione del produttore: Volo - ciclabile + stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

536 mm

altezza/profondità

235 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

35 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 35W VOLO 3581 Grafite per esterni ciclabile stradale