Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4246022168
Cod. Produttore
4246022168
Cod. EAN
8012952167627

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3580 - Volo - stradale - HP
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 45 W
  • Flusso luminoso: 7782 lm
  • Efficienza luminosa: 173 lm/W
  • Protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura esercizio: -30°C / +40°C
La lampada stradale Volo 3580 LED 45W è un apparecchio di illuminazione urbana progettato per valorizzare gli spazi esterni con un design essenziale e funzionale che riduce l’inquinamento luminoso. Realizzata in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica e dotata di alette di raffreddamento integrate, garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano una luce di alta qualità, uniforme e confortevole, con un indice di resa cromatica CRI 70 e temperatura colore di 4000 K. Il sistema LED da 45 W offre un flusso luminoso di 7782 lumen con un’efficienza di 173 lm/W, assicurando sicurezza e visibilità ottimali in aree stradali, ciclabili e pedonali. Il dispositivo è dotato di protezioni contro sovratensioni e controllo della temperatura, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La finitura grafite con verniciatura a polvere garantisce protezione contro corrosione e raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è predisposto per un montaggio su palo da 60 mm di diametro e non prevede alimentazione di emergenza. È conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Volo - stradale - High Performance

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

560 mm

altezza/profondità

235 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

45 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

173 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 45W 7782lm IP66 montaggio palo 60mm grafite