Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4246023968
Cod. Produttore
4246023968
Cod. EAN
8012952175790

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3580 - Volo - stradale - HP
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 45 W
  • Flusso luminoso: 7393 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Garanzia: 5 anni
La lampada stradale DS4246023968 modello Volo 3580 LED 45W CLD nella finitura grafite è un apparecchio di illuminazione urbana di alta qualità, progettato per garantire sicurezza, comfort visivo e sostenibilità ambientale. Realizzata in alluminio pressofuso con un design aerodinamico a bassa esposizione al vento e alette di raffreddamento integrate, assicura una lunga durata e prestazioni elevate. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato garantiscono una luce uniforme e resistente agli urti e agli shock termici. Con una potenza di 45 W e una temperatura colore di 3000 K, produce un flusso luminoso di 7393 lumen con efficienza di 164 lm/W, offrendo una luce di qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotata di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 °C a +40 °C. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC e garantito 5 anni, rappresentando un’eccellenza del Made in Italy per l’illuminazione stradale efficiente e durevole. Descrizione del produttore: Volo - stradale - High Performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

560 mm

altezza/profondità

235 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

45 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 45W 3000K alta efficienza IP66