Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42460200
Cod. Produttore
42460200
Cod. EAN
8012952152173

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro 4mm temperato
  • Potenza totale 45 W
  • Flusso luminoso 7412 lm
  • Indice resa cromatica CRI 70
  • Grado protezione IP66 IK08
  • Serie VOLO 3580
  • Protezione sovratensioni 6/10 kV

Documentazione tecnica

Il corpo e il telaio del DS42460200 sono realizzati in alluminio pressofuso, progettati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento e dotati di alette di raffreddamento integrate nella copertura. L’attacco palo è anch’esso in alluminio pressofuso, adatto per pali con diametro da 60 mm. Il diffusore è in vetro temperato trasparente da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura prevede un ciclo a liquido con pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e una mano finale acrilica stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti aggressivi. L’apparecchio è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico, protezione contro gli impulsi e protezione dedicata al modulo LED, con connettore presa-spina per un’installazione rapida e valvola anticondensa. Il sistema ottico modulare e le ottiche in PMMA ad alto rendimento garantiscono efficienza e durata, con mantenimento del flusso luminoso all’80% per 80.000 ore. La potenza assorbita è di 45 W, con LED ad alto fattore di potenza e diverse opzioni di dimmerazione del flusso luminoso. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529. Questa soluzione professionale è flessibile e affidabile per molteplici applicazioni di illuminazione stradale. Descrizione del produttore: VOLO 3580 LED 45W CLD PERLAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Lampada LED 45W VOLO 3580 per illuminazione esterni residenziale