Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4246002168
Cod. Produttore
4246002168
Cod. EAN
8012952175776

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Potenza: 27 W
  • Flusso luminoso: 4563 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Classe di isolamento: Classe II
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: Volo - street - HP
La lampada stradale Volo 3580 LED da 27W è un apparecchio di illuminazione urbana caratterizzato da un design essenziale e aerodinamico, realizzato in alluminio pressofuso con finitura grafite. Progettata per ridurre l'inquinamento luminoso, questa lampada integra LED ad alta efficienza con un flusso luminoso di 4563 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo comfort visivo, sicurezza e qualità della luce. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici, mentre le ottiche in PMMA assicurano elevate prestazioni e durata nel tempo. La struttura è dotata di alette di raffreddamento integrate per mantenere le temperature ottimali di funzionamento dei LED, assicurando un'elevata efficienza luminosa di 169 lm/W e una lunga vita utile di 100000 ore. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto a condizioni ambientali esterne impegnative, con temperature operative da -30 a 40 °C. L’installazione avviene su pali con diametro di 60 mm tramite un attacco in alluminio pressofuso, con connettore impermeabile per un montaggio rapido senza apertura del corpo illuminante. L’apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, dispone di protezione contro le sovratensioni secondo EN61547 e offre un fattore di potenza superiore a 0,9. Il ciclo di verniciatura a polvere assicura resistenza alla corrosione da salsedine e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo prodotto Made in Italy garantisce alte prestazioni, affidabilità e un design che valorizza gli spazi urbani rendendo le città più sicure e vivibili. Descrizione del produttore: Volo - stradale - High Performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

560 mm

altezza/profondità

235 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

27 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

169 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 27W 4563lm IP66 per esterni urbani