Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4246003968
Cod. Produttore
4246003968
Cod. EAN
8012952175783

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC 220-240 V
  • Potenza assorbita: 27 W
  • Flusso luminoso: 4334 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Dimensioni (LxPxH): 560x360x235 mm
  • Serie: Volo 3580
La lampada stradale 3580 Volo LED da 27W è progettata per l'illuminazione urbana efficiente e sostenibile, unendo tecnologia LED ad alta efficienza con un design essenziale che riduce l'inquinamento luminoso. Realizzata in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica e alette di raffreddamento integrate, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il diffusore in vetro temperato e l'ottica in PMMA assicurano un'illuminazione di qualità con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di 4334 lumen. L'apparecchio è dotato di protezioni contro sovratensioni, valvola anticondensa e controllo temperatura con ripristino automatico. Con grado di protezione IP66 e IK09, è adatto a condizioni ambientali estreme, con un'efficienza luminosa di 161 lm/W e lunga durata garantita fino a 100.000 ore. Verniciatura a polvere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, colore grafite. Installazione su palo da 60 mm. Classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica C. Garanzia 5 anni. Descrizione del produttore: Volo - stradale - High Performance

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

560 mm

altezza/profondità

235 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

27 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 27W 3000K IP66 per esterni urbani