Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42460000
Cod. Produttore
42460000
Cod. EAN
8012952152135

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 27 W
  • Flusso luminoso: 4346 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temperato 4mm
  • Serie: VOLO 3580

Documentazione tecnica

Il dispositivo di illuminazione DS42460000 è un apparecchio stradale LED ad alte prestazioni con potenza di 27W, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Il corpo e il telaio sono realizzati in alluminio pressofuso con una sezione progettata per ridurre al minimo l'esposizione al vento, integrando alette di raffreddamento nella copertura per una gestione ottimale della temperatura. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, garantendo durabilità e affidabilità. La verniciatura a liquido bicomponente acrilico assicura protezione contro corrosione e raggi UV, con possibilità di trattamento avanzato per ambienti aggressivi. Il sistema ottico utilizza ottiche in PMMA ad alto rendimento, resistenti a temperature elevate e raggi UV, mentre il modulo LED offre un flusso luminoso di circa 4346 lumen con un indice di resa cromatica CRI 70 e temperatura colore di 4000K. Il dispositivo è dotato di protezioni elettroniche conformi alle normative EN61547 e EN60598, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e una durata di mantenimento del flusso luminoso al 80% stimata in 80.000 ore. La possibilità di regolare la corrente di pilotaggio consente di ottimizzare l’efficienza energetica e adattare la potenza alle esigenze progettuali. L’apparecchio è inoltre predisposto per sistemi di dimmerazione e dispone di connettore rapido e valvola anticondensa per facilitare l’installazione e la manutenzione. Il colore disponibile è perla, con grado di protezione IP66 e resistenza ai sovratensioni fino a 10 kV. Descrizione del produttore: VOLO 3580 LED 27W CLD PERLAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio stradale LED 27W 4346lm IP66 per esterni perla