Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4245110016
Cod. Produttore
4245110016
Cod. EAN
8012952058291

Informazioni di prodotto

VOLO 1582 SAP-T 150 CNR-L ARG GRAF LR
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale VOLO 1582 SAP-T 150 CNR-L G9007 GRA, progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto sia per ambienti domestici che industriali. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, rappresenta una soluzione efficace per la protezione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66