Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42451100
Cod. Produttore
42451100
Cod. EAN
8012952036558

Informazioni di prodotto

VOLO 1582 SAP-T 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore modulare VOLO 1582 SAP-T 150 CNR-L G9007 GRA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Adatto a utilizzi in ambienti residenziali e industriali, offre una soluzione efficiente per la gestione della distribuzione elettrica. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente con altri componenti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66