Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4245100016
Cod. Produttore
4245100016
Cod. EAN
8012952058307

Informazioni di prodotto

VOLO 1582 SAP-T 100 CNR-L ARG GRAF LR
Descrizione del produttore: Il prodotto DS4245100016 è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Identificato come VOLO 1582 SAP-T 100 CNR-L G9007 GRA, questo materiale è progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano una gestione efficiente della corrente e una protezione ottimale, rendendolo ideale per installazioni professionali che richiedono precisione e resistenza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66