Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42451000
Cod. Produttore
42451000
Cod. EAN
8012952036541

Informazioni di prodotto

VOLO 1582 SAP-T 100 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale VOLO 1582 SAP-T 100 CNR-L G9007 GRA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'elevata affidabilità e protezione contro le dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre prestazioni costanti e durature nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso