Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4245120016
Cod. Produttore
4245120016
Cod. EAN
8012952058284

Informazioni di prodotto

VOLO 1582 JM-E 100 CNR-L ARG GRAF LR
Descrizione del produttore: Interruttore modulare VOLO 1582 JM-E 100 CNR-L G9007 in colore grigio grafite, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la gestione e la protezione dei circuiti, offre una soluzione robusta e funzionale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. La sua struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici standard.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66