Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42441100
Cod. Produttore
42441100
Cod. EAN
8012952036534

Informazioni di prodotto

VOLO 1581 SAP-T 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale VOLO 1581 SAP-T con corrente nominale di 150 A, progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo una risposta rapida e precisa alle anomalie elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, combina efficienza e robustezza in un design compatto e funzionale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66