Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42441000
Cod. Produttore
42441000
Cod. EAN
8012952036527

Informazioni di prodotto

VOLO 1581 SAP-T 100 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore modulare VOLO 1581 SAP-T con capacità nominale di 100 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’integrazione in sistemi elettrici residenziali e industriali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66