Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42441300
Cod. Produttore
42441300
Cod. EAN
8012952047615

Informazioni di prodotto

VOLO 1581 CDO-TT 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale VOLO 1581 CDO-TT con portata nominale di 150 A, progettato per garantire elevata sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. La sua configurazione consente un rapido intervento in caso di dispersione di corrente, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli impianti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Adatto per applicazioni civili e industriali, questo dispositivo è fondamentale per mantenere la continuità e la sicurezza dell’alimentazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2800 K 2800 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66