Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42431100
Cod. Produttore
42431100
Cod. EAN
8012952036510

Informazioni di prodotto

VOLO 1580 JM-TS 250 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore modulare VOLO 1580 JM-TS 250 CNR-L G9007 GRA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici in ambienti residenziali e industriali, assicura un funzionamento stabile e sicuro grazie alla sua struttura robusta e al design funzionale. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente con altri componenti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66