Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42431000
Cod. Produttore
42431000
Cod. EAN
8012952036503

Informazioni di prodotto

VOLO 1580 JM-TS 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore modulare VOLO 1580 JM-TS 150 CNR-L G9007 GRA progettato per applicazioni elettriche residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, mentre la sua compattezza consente un ottimale utilizzo dello spazio all'interno dei quadri elettrici. Adatto per protezione e comando di impianti elettrici, assicura prestazioni costanti e durature nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi ambienti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66