Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42431300
Cod. Produttore
42431300
Cod. EAN
8012952047608

Informazioni di prodotto

VOLO 1580 CDM-TS 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Il prodotto DS42431300 è un dispositivo elettrico caratterizzato dal modello VOLO 1580 CDM-TS 150 CNR-L G9007 GR. Si tratta di un componente progettato per applicazioni specifiche nel campo dell'impiantistica elettrica, con attenzione alla qualità e alla funzionalità. La sua struttura e i materiali utilizzati garantiscono affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto per installazioni professionali. Il design tecnico è studiato per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza nell'uso quotidiano.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66