› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT

Cod. Rexel CX2320157
Cod. Produttore 2320157
Cod. EAN 4046356524766

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente: 2x20 A, 1x40 A
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Funzione: Modulo ridondanza
  • Tipo: Diodo
  • Serie: QUINT-DIODE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di ridondanza QUINT DIODE, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN,

Caratteristiche tecniche

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Tipo di tensione d'esercizio

DC

funzione

Altro

VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT