Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770040
Cod. Produttore
BIZ770040
Cod. EAN
3700882106414

Informazioni di prodotto

Vite per legno e truciolato con testa a fresa, ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua affidabilità e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Inserto Torx® per migliore coppia di serraggio
  • Adatta a materiali diversi: legno, truciolato e metallo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo
  • Maggiore stabilità nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a componenti affidabili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno in acciaio zincato con testa a fresa, dimensioni 5x50 mm. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e resistente su materiali in legno e agglomerato, questa vite offre un'ottima tenuta grazie alla sua filettatura affilata e profonda. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e durevoli, assicura facilità di avvitamento e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 5 x 50 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

25

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno agglomerato testa fresata Torx 5x50 mm zincata confezione 100 pezzi per truciolato e legno