Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770037
Cod. Produttore
BIZ770037
Cod. EAN
3700882106384

Informazioni di prodotto

Vite per truciolato con testa fresata Torx®, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie all’inserto Torx®
  • Maggiore coppia di serraggio per fissaggi affidabili
  • Adatta a legno, truciolato e metallo su legno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggi duraturi e stabili
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Materiale zincato per una migliore resistenza alla corrosione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno in acciaio zincato con testa a fresa, dimensioni 5x30 mm. Progettata per garantire una perfetta tenuta e facilità di avvitamento su materiali in legno e agglomerati. Ideale per fissaggi precisi e resistenti, offre un'elevata durata grazie al trattamento anticorrosione. La forma della testa consente un inserimento a filo con la superficie, assicurando un risultato pulito e professionale. Adatta per applicazioni elettriche e di carpenteria leggera. Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 5 x 30 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

30 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

25

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite truciolato testa fresata Torx® zincata Ø5x30 mm per fissaggi legno e metallo