Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770032
Cod. Produttore
BIZ770032
Cod. EAN
3700882106339

Informazioni di prodotto

Vite per legno e truciolato, ideale per fissaggi robusti e duraturi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla testa fresata Torx®
  • Inserto Torx® in acciaio zincato incluso per una migliore coppia di serraggio
  • Riduzione dei tempi di lavoro con un fissaggio sicuro e stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggi resistenti e duraturi su legno e truciolato
  • Materiale zincato per maggiore protezione dalla corrosione
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica grazie a installazioni precise e affidabili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno in acciaio zincato con testa a fresa, dimensioni 4x25 mm, ideale per fissaggi sicuri su materiali in legno e pannelli agglomerati. La filettatura è progettata per garantire una presa ottimale e una facile avvitatura, assicurando stabilità e resistenza nel tempo. Adatta per applicazioni elettriche e di montaggio che richiedono affidabilità e precisione. Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Torx®, in acciaio zincato, Ø 4 x 25 mm (x 200) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Inserto Torx® in acciaio zincato offerto nella scatola. Migliore coppia di serraggio.

colore

Acciaio

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

25 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

20

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Vite legno agglomerato testa fresata Torx 4x25 mm acciaio zincato confezione 200 pezzi fissaggio truciolato legno metallo