Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770055
Cod. Produttore
BIZ770055
Cod. EAN
3700882106506

Informazioni di prodotto

Vite per truciolato con testa fresata, progettata per un fissaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione senza necessità di preforatura
  • Inserto universale per maggiore versatilità
  • Risparmio di tempo grazie alla penetrazione ottimale nel materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio stabile e duraturo
  • Materiale zincato per resistenza alla corrosione
  • Adesione perfetta al supporto grazie alla flangia sotto la testa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno in acciaio zincato con testa a fresa e doppia impronta, progettata per garantire una rapida e sicura fissazione su materiali lignei. La filettatura affilata assicura una penetrazione efficace senza danneggiare il legno, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata (PH, quadrata), in acciaio zincato, Ø 5 x 40 mm (x 100) con inserto universale offerto. Penetra perfettamente nel materiale anche senza preforatura. Una flangia collocata sotto la testa consente di adagiare perfettamente la vite contro al supporto.

colore

Acciaio

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Punta con nervature di fresatura

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite truciolato zincata testa fresata Ø5x40 mm inserto universale fissaggio rapido