Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770053
Cod. Produttore
BIZ770053
Cod. EAN
3700882106483

Informazioni di prodotto

Vite per truciolato con inserto universale, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione senza necessità di preforatura
  • Risparmio di tempo grazie alla penetrazione ottimale nel materiale
  • Testa fresata con flangia per un fissaggio stabile e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio duraturo e affidabile
  • Materiale zincato per maggiore resistenza alla corrosione
  • Ottimizzazione dei costi grazie alla durata e alla qualità del prodotto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno in acciaio zincato con testa a fresa, progettata per garantire un fissaggio sicuro e resistente. La filettatura è studiata per facilitare l’inserimento nel legno agglomerato, assicurando una presa ottimale e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità, questa vite combina robustezza e precisione, rendendola adatta a installazioni professionali nel settore dell’impiantistica. Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata (PH, quadrata), in acciaio zincato, Ø 4 x 50 mm (x 100) con inserto universale offerto. Penetra perfettamente nel materiale anche senza preforatura. Una flangia collocata sotto la testa consente di adagiare perfettamente la vite contro al supporto.

colore

Acciaio

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

50 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Punta con nervature di fresatura

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite truciolato zincata Ø4x50mm testa fresata inserto universale per fissaggi rapidi e duraturi