Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770051
Cod. Produttore
BIZ770051
Cod. EAN
3700882106469

Informazioni di prodotto

Vite per legno e truciolato con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di avvitamento senza preforatura
  • Inserto universale per utensili standard
  • Testa fresata con flangia per un fissaggio stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo
  • Materiale zincato resistente alla corrosione
  • Risparmio di tempo e costi di manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno in acciaio zincato con testa a fresa, progettata per garantire una tenuta sicura e una facile avvitatura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi affidabili su materiali in legno o agglomerato. La doppia impronta consente un avvitamento preciso e senza slittamenti, assicurando stabilità e durata nel tempo. Perfetta per installazioni dove è necessaria una fissazione resistente e duratura. Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata (PH, quadrata), in acciaio zincato, Ø 4 x 35 mm (x 100) con inserto universale offerto. Penetra perfettamente nel materiale anche senza preforatura. Una flangia collocata sotto la testa consente di adagiare perfettamente la vite contro al supporto.

colore

Acciaio

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

35 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Punta con nervature di fresatura

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite legno e truciolato zincata Ø4x35 mm testa fresata inserto universale fissaggio rapido