Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770050
Cod. Produttore
BIZ770050
Cod. EAN
3700882106452

Informazioni di prodotto

Vite per legno e truciolato ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’inserto universale.
  • Penetrazione senza preforatura, risparmio di tempo.
  • Testa fresata con flangia per un fissaggio stabile e preciso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio solido e duraturo per impianti elettrici affidabili.
  • Materiale zincato per resistenza alla corrosione.
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite per legno con testa fresata e doppia impronta, ideale per applicazioni di fissaggio in materiali lignei. Realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La filettatura è progettata per assicurare una presa salda e stabile, facilitando l’avvitamento e migliorando la tenuta. Perfetta per utilizzi in ambito elettrico e di montaggio, dove è richiesta affidabilità e precisione nel fissaggio. Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata (PH, quadrata), in acciaio zincato, Ø 4 x 30 mm (x 150) con inserto universale offerto. Penetra perfettamente nel materiale anche senza preforatura. Una flangia collocata sotto la testa consente di adagiare perfettamente la vite contro al supporto.

colore

Acciaio

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

30 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Punta con nervature di fresatura

Con punta a coclea

Dimensione bit Phillips PH / Pozidriv PZ

2

Produttore

Vite legno truciolato testa fresata zincata Ø4x30 mm inserto universale per impianti elettrici