Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770153
Cod. Produttore
BIZ770153
Cod. EAN
3700882107114

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Lunghezza vite: 30 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6.8
  • Testa: tonda larga, croce
  • Dado: base dentata
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: BIZ 770 153

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite metrica a testa tonda larga M6 x 30 mm in acciaio zincato di classe 6.8, dotata di dado a base dentata. Progettata per garantire una distribuzione ottimale della pressione di serraggio su lamiere di acciaio e alluminio, è ideale per assemblaggi su metallo o legno su metallo. La testa fusa a croce permette una facile avvitatura con cacciavite Phillips o inserto piatto, assicurando praticità e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Confezionata in scatole da 100 pezzi, rappresenta una soluzione resistente e funzionale per fissaggi duraturi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite a passo metrico, testa bombata, tonda e larga, impronte Phillips® e piatta M6 x 20 mm (x 100) con dado a base dentata, ideale per assemblare lamiera e metallo, oppure legno e metallo. Vantaggio: distribuzione ottimale della pressione di serraggio.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Produttore

Vite metrica testa bombata M6x20mm con dado dentato per lamiera e metallo

€ 14,78 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info