Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770150
Cod. Produttore
BIZ770150
Cod. EAN
3700882107084

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Lunghezza vite: 12 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6.8
  • Testa: tonda larga, bombata
  • Impronta: Phillips® e piatta
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ 770 150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite metrica in acciaio zincato classe 6.8 con testa tonda larga e dado a base dentata, caratterizzata da filettatura M6 e lunghezza di 12 mm. Progettata per garantire una distribuzione ottimale della pressione di serraggio su lamiere di acciaio e alluminio, è ideale per assemblaggi su metallo o legno su metallo. La testa fusa a croce consente un avvitamento facilitato con cacciavite Phillips o inserto piatto, assicurando praticità e affidabilità nelle applicazioni elettriche e meccaniche. Disponibile in confezioni da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite a passo metrico, testa bombata, tonda e larga, impronte Phillips® e piatta M6 x 12 mm (x 100) con dado a base dentata, ideale per assemblare lamiera e metallo, oppure legno e metallo. Vantaggio: distribuzione ottimale della pressione di serraggio.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

12 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

interamente filettato

Produttore

Vite metrica M6x12 testa bombata con dado dentato per assemblaggi metallo-legno elettrico