Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770164
Cod. Produttore
BIZ770164
Cod. EAN
3700882107169

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M8
  • Lunghezza vite: 40 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6.8
  • Norma di riferimento: DIN 933
  • Filettatura: Totale e metrica
  • Pezzi per scatola: 40
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite in metallo con testa esagonale M8 x 40 mm, realizzata in acciaio zincato di classe 6.8 con filettatura totale e metrica. Progettata per garantire fissaggi sicuri e resistenti, può essere utilizzata da sola o in combinazione con rondelle e dadi, ideale per assemblaggi di pezzi pre-forati in metallo su metallo o legno su metallo. Consigliata l’uso con dado autobloccante per assicurare la stabilità dell’assemblaggio. Conforme alla norma DIN 933, questa vite unisce robustezza e affidabilità per applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per metallo, testa esagonale, in acciaio zincato M8 x 40 mm (x 40), che può essere usata da sola per avvitare un elemento filettato, oppure con rondella e dado per montare insieme due elementi preforati. Per fissare insieme metallo e metallo, oppure legno e metallo.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

12,8 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

40 mm

altezza testa

5,3 mm

Produttore

Vite metallo testa esagonale M8 zincata per impianti elettrici

€ 8,92 x 1 pz.
(pz.)
18 pz.
Q.tà consigliata info