Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770162
Cod. Produttore
BIZ770162
Cod. EAN
3700882107145

Informazioni di prodotto

Vite in metallo testa esagonale M6x40 mm, ideale per fissaggi rapidi e sicuri.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa esagonale
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Versatilità d’uso su metallo e legno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggi robusti e duraturi
  • Materiale zincato per maggiore resistenza alla corrosione
  • Affidabilità nel tempo per impianti sicuri

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite in metallo con testa esagonale, filettatura completa, dimensione M6x, ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi resistenti e affidabili. Realizzata in materiale metallico di alta qualità, garantisce durata e robustezza nel tempo, assicurando una connessione sicura e stabile nelle installazioni elettriche. Adatta per assemblaggi e montaggi in ambito industriale e civile grazie alla sua versatilità e precisione nelle misure. Descrizione del produttore: Vite per metallo, testa esagonale, in acciaio zincato M6 x 40 mm (x 50), che può essere usata da sola per avvitare un elemento filettato, oppure con rondella e dado per montare insieme due elementi preforati. Per fissare insieme metallo e metallo, oppure legno e metallo.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

10 mm

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

9,8 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

40 mm

altezza testa

4 mm

Produttore

Vite metallo testa esagonale M6x40 mm acciaio zincato fissaggi robusti metallo legno