Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770090
Cod. Produttore
BIZ770090
Cod. EAN
3700882106742

Informazioni di prodotto

Vite autoforante per lamiera con installazione rapida e senza preforatura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla penetrazione diretta senza preforatura
  • Risparmio di tempo durante il fissaggio
  • Compatibilità con supporti metallici leggeri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità nel tempo dell’installazione elettrica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autofilettante con punta a trapano integrata, caratterizzata da una testa bombata per una migliore distribuzione della pressione. Realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Dimensioni di 4.8x38 mm, ideale per fissaggi sicuri in materiali metallici e legno. Progettata per facilitare l’installazione senza necessità di preforatura, ottimizzando tempi e precisione nei lavori elettrici. Questa vite è un componente essenziale per applicazioni di assemblaggio e montaggio nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 4,8 x 38 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

38 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata Phillips 4,8x38 mm per fissaggio lamiere leggere