Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770081
Cod. Produttore
BIZ770081
Cod. EAN
3700882106650

Informazioni di prodotto

Vite autoforante per lamiera con testa bombata, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione senza necessità di preforatura
  • Risparmio di tempo grazie alla penetrazione agevole su lamiere fino a 6 mm
  • Compatibilità con elementi meccanici di piccolo spessore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio solido e duraturo su infissi metallici leggeri
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità nella tenuta e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autofilettante con punta a trapano integrata, caratterizzata da una testa bombata e dimensioni di 3,5x13 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e rapidi senza necessità di preforatura. La sua struttura garantisce una perfetta tenuta e facilità di installazione su vari tipi di superfici. Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 3,5 x 13 mm (x 300), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

13 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata Phillips 3,5x13 mm per lamiera fino 6 mm fissaggio meccanico leggero