Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV70199
Cod. Produttore
V70199
Cod. EAN
8007352312340

Informazioni di prodotto

Vite 50mm per coperchio scatola deriv.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vite lunghezza 50 mm per fissaggio coperchi

larghezza

3 mm

lunghezza della filettatura

50 mm

altezza totale

50 mm

Produttore

Vite 50mm fissaggio coperchio scatola derivazione uso elettrico

€ 0,1691 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info