Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV70198
Cod. Produttore
V70198
Cod. EAN
8007352082267

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VITE 30MM PER COPERCHIO
  • Lunghezza vite: 30 mm
  • Applicazione: Fissaggio coperchi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non disponibili

Documentazione tecnica

Vite da 30 mm progettata specificamente per il fissaggio del coperchio delle scatole di derivazione. Realizzata con materiali resistenti per garantire una tenuta sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e precisione nell’assemblaggio. Questo componente è essenziale per mantenere la protezione e l’integrità delle scatole di derivazione, assicurando una perfetta chiusura e protezione contro polvere e umidità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vite lunghezza 30 mm per fissaggio coperchi

altezza totale

30 mm

Produttore

Vite 30mm fissaggio coperchio scatola derivazione incasso

€ 0,1128 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info