› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione da incasso ed accessori

Vite 24mm testa croce fissaggio supporti scatole rettangolari

Cod. Rexel VI07935.1
Cod. Produttore 07935.1
Cod. EAN 8007352665248

Informazioni principali

  • Tipo: Vite
  • Lunghezza: 24 mm
  • Testa: a croce
  • Intaglio: per fissaggio
  • Uso: supporti su scatole
  • Forma scatola: rettangolare
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: VI07935.1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite lunghezza 24 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

altezza totale

24 mm

Vite 24mm testa croce fissaggio supporti scatole rettangolari