› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VISU+ 2 RT UNLIMITED NETWORK

Cod. Rexel CX2980144
Cod. Produttore 2980144
Cod. EAN 4017918727499

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC/3 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Tipo relè: Stato solido miniatura
  • Funzione: Output PLC-INTERFACE
  • Serie: PLC-BSC.../ACT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BSC.../ACT con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 5 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

VISU+ 2 RT UNLIMITED NETWORK