› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VISU+ 2 RT-D 128 WEB3 AD

Cod. Rexel CX2777030
Cod. Produttore 2777030
Cod. EAN 4017918068622

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: NS 32 e NS 35/7,5
  • Poli: 2 poli
  • Connessione: duplice con stesso potenziale
  • Presa di prova: su entrambi i lati
  • Serie: UDK-RELG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e duplice connessione con stesso potenziale per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 2 poli

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,6 mm

altezza

63,6 mm

profondità

113 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

VISU+ 2 RT-D 128 WEB3 AD