› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

VISU+ 2 RT 256

Cod. Rexel CX2980652
Cod. Produttore 2980652
Cod. EAN 4046356051392

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 12-300 V DC
  • Corrente uscita: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Funzione: Interfaccia PLC
  • Serie: CX2980652

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 5 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

12 ... 300 V

VISU+ 2 RT 256