Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42229700
Cod. Produttore
42229700
Cod. EAN
8012952023909

Informazioni di prodotto

VISTA 1599 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale VISTA 1599 SAP-T 150 CNR-L in finitura grafite, progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo facilità di installazione e manutenzione. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e resistente, adatto a contesti sia residenziali che industriali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65