Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4222970016
Cod. Produttore
4222970016
Cod. EAN
8012952058246

Informazioni di prodotto

VISTA 1599 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE LR
Descrizione del produttore: VISTA 1599 SAP-T 150 CNR-L è un prodotto elettrico caratterizzato da un design in grafite che unisce funzionalità e stile. Ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e di qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e assicurare una connessione sicura, rendendolo adatto a diversi contesti elettrici professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65