Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42229600
Cod. Produttore
42229600
Cod. EAN
8012952023893

Informazioni di prodotto

VISTA 1599 JM-T 250 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: VISTA 1599 JM-T 250 CNR-L è un componente elettrico caratterizzato da un design in colore grafite che unisce funzionalità e stile. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate, questo prodotto è ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di qualità. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo adatto sia ad ambienti domestici sia professionali. Grazie alla finitura grafite, si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un aspetto moderno e discreto.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

5200 K 5200 K

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65