Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42229500
Cod. Produttore
42229500
Cod. EAN
8012952668452

Informazioni di prodotto

VISTA 1599 CDO-TT 150 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: VISTA 1599 CDO-TT 150 CNR-L GREY900 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce performance ottimali nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi ambienti e installazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per facilitare l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo sicurezza e facilità di montaggio.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2800 K 2800 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65