Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42225500
Cod. Produttore
42225500
Cod. EAN
8012952023824

Informazioni di prodotto

VISTA 1598 SAP-TS 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: La VISTA 1598 SAP-TS 150 CNR-L è un componente elettrico caratterizzato da un design in grafite che ne conferisce un aspetto moderno e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La finitura in grafite assicura una perfetta integrazione estetica in ambienti contemporanei, mentre le specifiche tecniche lo rendono adatto a diverse applicazioni nel campo dell'impiantistica elettrica. Questo prodotto unisce funzionalità e stile, rappresentando una soluzione efficiente per esigenze professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65